東京西勘
東京西勘の 土木建築関連
東京西勘の 鏝(コテ)
東京西勘の 先丸鏝
GF ステン先丸土間鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62915870
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
0.5mmと絶妙なしなやかさ。ステンレスで耐久性も高い。
用途
土間仕上げ作業に。
材質
ステンレス
全長(mm)
270
質量(g)
0.25
板厚(mm)
0.5