テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラー単体(シャフト付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62916298
品番
S3212-100W-S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。
ローラー幅(mm)
100
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
31.8
肉厚(mm)
1.2
ローラー耐荷重(kg/本)
43
シャフト径(Φmm)
8
用途
軽・中荷重品搬送に最適です。
注意
※個人宅への配送は出来ません。