テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62916368
品番
S4816-200510
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
1.6
材質(ローラー部)
スチール
材質(フレーム)
スチール
フレーム(mm)
70X30X3.2t
ローラー径(Φmm)
48.6
ローラー耐荷重(kg/本)
65
ローラーピッチ(mm)
50
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650