本体画像
ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ヒロショウの トング・サーバー
ナチュラルロック シリコントング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62916396
品番
NLT-225
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
上向きにして握ると閉じたままになり、
下向きにして握ると開いたままになります。
リングで留めたり、ストッパーをひっぱたり、
面倒な操作が必要なし。片手で簡単操作!食洗器対応
用途
料理の調理や取り分けに
仕様
シリコン部耐熱温度(℃):180
材質
本体/ステンレス鋼 グリップ・先端部/シリコーンゴム
サイズ
レギュラー
全長(cm)
22.5