トレンドサイン
トレンドサインの イベント・ノベルティ・行楽用品
トレンドサインの アウトドア・行楽用品
トレンドサインの クーラー&ジャグ
蓄熱材 バイオクールジェル5℃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(500g×4個)
注文コード
62916728
品番
BCG5-500-4
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
日本製の高品質なソフトパックタイプの蓄熱材です。
定温輸送、保管等にご利用ください。
用途
生鮮食品、薬品、電化製品等の冷蔵帯保冷輸送や保管
仕様
温度タイプ(℃):5
寸法(mm)
200×300×15
容量(g)
500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません