蓄熱材 バイオクールジェル5℃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(800g×4個) 注文コード 62916737 品番 BCG5-800-4
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日本製の高品質なソフトパックタイプの蓄熱材です。
定温輸送、保管等にご利用ください。

用途生鮮食品、薬品、電化製品等の冷蔵帯保冷輸送や保管 仕様温度タイプ(℃):5 寸法(mm)200×300×25 容量(g)800

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする