マルシン漁具
マルシン漁具の 釣具
マルシン漁具の 網、ランディングネット
カラフルネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62917909
品番
カラーアソート
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
カラーアソート「色は選べません」
仕様
●竹製柄長(cm):100●網の深さ(cm):26
規格
30cm
網目(mm)
3
注意
※*サイズは約