テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラー単体(シャフト付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62917978
品番
S4816-300W-S
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
ローラー幅(mm)
300
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
48.6
肉厚(mm)
1.6
ローラー耐荷重(kg/本)
65
シャフト径(Φmm)
12
用途
中量品の搬送では一般的な汎用品です。
注意
※個人宅への配送は出来ません。