木柄付三角網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62918015 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●枠縦横寸(cm):33・33●柄長(cm):50●網の深さ(cm):33 網目(mm)3
注意
※*サイズは約

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする