画像準備中

スチールローラー単体(シャフト付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62918023 品番 S4816-800W-S
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。

ローラー幅(mm)800 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)48.6 肉厚(mm)1.6 ローラー耐荷重(kg/本)52 シャフト径(Φmm)12 用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする