マルシン漁具
マルシン漁具の 釣具
マルシン漁具の 網、ランディングネット
アジスクイ網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62918180
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
生き餌にやさしいラバーネットと、持ちやすいEVAグリップを使ったハンディタイプのネットです。バッカンの隣にぜひ!
仕様
●枠縦横(mm):120×210●網の深さ(mm):80
柄長さ(mm)
230
網目(mm)
8
注意
※*サイズは約