スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62918337 品番 S7638-901020
参考基準価格(税別)¥211,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・ローラー肉厚は3.8mmです。
・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。

用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。 ローラー幅(mm)900 機長(mm)2000 肉厚(mm)3.8 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)90X30X4.5t ローラー径(Φmm)76.3 ローラー耐荷重(kg/本)200 ローラーピッチ(mm)100
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする