※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7号 サビキ ピンクスキン マルシン漁具 62918548 7号 サビキ ピンクスキン マルシン漁具 62918548 7号 サビキ ピンクスキン マルシン漁具 62918548

サビキ ピンクスキン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アジ針(号):7●ハリス-幹糸(号):1.5-3 注文コード62918548 品番7号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る

全長175cm、25cm間隔で枝糸(6本)長さ5cm ピンクラメ入り

仕様●アジ針(号):7●ハリス-幹糸(号):1.5-3 全長(cm)175
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62918530
2024-08-09
用途:
鯵釣り
その他業種

高額なサビキもありますが、十分使えます。5号で中鯵がたくさん釣れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする