※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5号 ケイムラサビキ(6本針) マルシン漁具 62918724 5号 ケイムラサビキ(6本針) マルシン漁具 62918724 5号 ケイムラサビキ(6本針) マルシン漁具 62918724

ケイムラサビキ(6本針)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アジ針(号):5●ハリス(号):0.8●幹糸(号):2 注文コード62918724 品番5号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

<全サイズ共通規格サイズ>全長:175cm、枝長:5cm、間隔:25cm(6本針)

用途ケイムラシートを使用した紫外線を受けて青白く発光するケイムラサビキです。蛍光紫のアヤシイ光が魚へ強烈アピール!様々な状況で活躍します。 仕様●アジ針(号):5●ハリス(号):0.8●幹糸(号):2
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする