テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラー単体(シャフト付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62919274
品番
S7638-200W-S
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ローラー肉厚は3.8mmです。
Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
ローラー幅(mm)
200
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
76.3
肉厚(mm)
3.8
ローラー耐荷重(kg/本)
400
シャフト径(Φmm)
16.8丸鋼
用途
高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
注意
※個人宅への配送は出来ません。