画像準備中

スチールローラー単体(シャフト付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62919299 品番 S7638-400W-S
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ローラー肉厚は3.8mmです。
Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。

ローラー幅(mm)400 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)76.3 肉厚(mm)3.8 ローラー耐荷重(kg/本)400 シャフト径(Φmm)16.8丸鋼 用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする