※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリューパックJIGヘッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個×1パック) 質量(g)7 注文コード62919537 品番7g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は質量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

重さによって針のサイズも変わりますのでご注意ください

用途お徳用ジグヘッド!サイズによって入数は違いますがガッツリ入ってます!重さのラインナップは0.5g〜10g!ムクのジグヘッドのお徳用、是非お買い求めください。 仕様針サイズ(#):1/0 質量(g)7 入数(個)10
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする