普通騒音計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62920918 品番NL-42AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥216,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

騒音計を初めて扱う方にも安心して頂けるような使いやすさにこだわりました。
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
充電式の電池に対応し環境にも配慮
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
1か月間の連続測定環境計測などの長期間計測に対応
計量証明事業登録「音圧レベル」の測定機器に対応
オプションで周波数分析に対応

仕様検定付き 測定レベル範囲(dB)A特性/25〜138、C特性/33〜138、Z特性/38〜138、C特性ピークサウンドレベル/55〜141、Z特性ピークサウンドレベル/60〜141 電源単3形乾電池(アルカリまたは充電池)4本、または外部電源 周波数重み付け特性A、CおよびZ特性 時間重み付け特性F(速い)およびS(遅い) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×76×33 適合規格計量法普通騒音計、JIS C 1509-1:2017クラス2、JIS C 1516:2014 クラス2、IEC 61672-1:2013/2002 class2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class2,CEマーキング 付属品収納ケース×1、ウインドスクリーンWS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形乾電池(アルカリ)×4 用途環境騒音のモニタリング/風力発電施設の騒音測定/音圧レベル測定による良否判定/NC値の測定 質量(g)約400(電池含む) 周波数範囲(Hz)20〜8k RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※中国の型式承認をしていないため、中国への輸出(販売、持ち込み等)は許可されておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62920918 NL-42AK 29088659 NL-43K 普通騒音計 検定付 リオン 普通騒音計 検定付 リオン 1台 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする