REX-PEU31-A2 USB3.1 PCI Expressボード(Type-A×2) ラトックシステム 62921172

USB3.1 PCI Expressボード(Type-A×2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62921172 品番REX-PEU31-A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

高速10Gbps対応USB3.1×2ポート増設
PCI Express Rev.3.0 Gen3対応。
USB高速転送方式UASモード対応。
Windows 8以降はOS標準ドライバーで動作。
最大5V/2.1AのUSBバスパワー供給が可能。
低消費電力・過電流保護回路搭載。
ロープロファイルにも装着可能。

仕様Windows7用ドライバをWEBダウンロードにて提供 インターフェイスバス:PCI Express x4(PCI Express Specification Rev.3.0)、USB:Type-A×2 付属品REX-PEU31-A2×1、ロープロファイルブラケット×1、マニュアル×1、保証書(1年) 質量(g)約40(標準ブラケット装着時) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 ※32ビット/64ビット両対応 対応機種PCI Express x4〜x16 (Gen.2もしくはGen.3)スロットを装備したWindows PC 電源電圧(V)DC +3.3(PCI Expressスロットより供給)、バスパワー供給:各ポート:+5/2.1A(最大) 寸法(幅W×長さL)(mm)約80×59(ブラケット含まず) 動作温湿度範囲温度:0〜55℃、湿度:20〜80% 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.1 Gen 2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)、High-Speed 480、Full-Speed 12、Low-Speed 1.5 使用条件結露しないこと コントローラ種類ASMedia ASM1142
注意
※Windows 7はUASモードに対応していません。
※バスインターフェースはPCI Express Specification Rev.2.0/3.0スロットへ装着してください。
※バスパワー供給は内部電源(SATA15ピン)を接続する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする