※本体画像

HS-TMP3HS3-W スイッチ付タップ 発煙ガード 3個口 オーム電機 62921329 HS-TMP3HS3-W スイッチ付タップ 発煙ガード 3個口 オーム電機 62921329 HS-TMP3HS3-W スイッチ付タップ 発煙ガード 3個口 オーム電機 62921329 HS-TMP3HS3-W スイッチ付タップ 発煙ガード 3個口 オーム電機 62921329

スイッチ付タップ 発煙ガード 3個口

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62921329 品番HS-TMP3HS3-W
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

安心の電気火災対策
特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能
雷サージ軽減素子内蔵
一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ

ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 プラグ形状L型プラグ 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62921329
2025-02-15
用途:
コンセントタイプ照明器具オンオフに
その他業種

2カ所のコンセントタイプ照明器具のオンオフを1つのスイッチで操作するために買いました。
この商品はスイッチオフのときにスイッチ点灯、オンの時は消灯する動作のようです。
自分の場合は車庫照明のため、オフのときスイッチ点灯してスイッチ場所を確認しながらつける。照明オンの時、スイッチ消灯が理想のものです。
商品自体は良いので安心して仕えます

対象商品:
62921329
2024-08-26
用途:
火災対策
製造業

この製品にはほこりシャッターが付いていません。弊社は金属片が多く出るため火災予防として使用するならコンセントカバーも必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
62921329
2022-06-17
用途:
工作
その他業種

オン、オフスイッチ付きで3つ口のものを探していました。良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする