C1GA170101 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 62922195

C1GA170101 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 62922195 C1GA170101 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 62922195 C1GA170101 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 62922195 C1GA170101 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 62922195 C1GA170101 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 62922195 C1GA170101 ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ) 62922195

ALMIGHTY(オールマイティ)LS

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62922195 品番C1GA170101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

爪先の人工皮革は耐久性をアップするために強い材料を使用。
履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。
ソフト(中敷・足口周り・ベロなど)=マシュマロ感覚の履き心地。
ソール(耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいい)
2本ベルトで着脱が簡単。樹脂製先芯搭載。反射板付き。軽さを追求した設計。

サイズ(cm)24.5 ホワイト×オレンジ×ネイビー 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種(普通作業用)認定合格品 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約345(26cm) 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62922238
2020-01-23
用途:
仕事時
ハイベスト 様 (建設業・工事業)

履きやすいし、軽い、デザインもよし、回りにいない安全靴をさがしていました、

対象商品:
62922326
2018-05-18
用途:
メンテナンス作業

アシックス/ウィンジョブ CP102よりの履き替えです。
ソフト(中敷・足口周り・ベロなど)=マシュマロ感覚の履き心地…確かにアッパー部分のフィット感は抜群ですが、クッション性は乏しく衝撃吸収インナーをプラスした方が良いと思います…

対象商品:
62922222
2018-08-04
用途:
普段使用
建設業・工事業

色の種類、パターンがもう少し有れば良いかと思います。

対象商品:
83633707
2018-04-22
用途:
ピッチングマシンのメンテナンス時
サービス業

とても履きやすい靴です。もう少し幅の広いタイプが欲しいです。

対象商品:
62922283
2017-11-08
用途:
園芸
農・林・水産業

昨年秋に購入して一年近く使用、履き心地・耐久性に満足していたので、二足目をモノタロウで購入。
今回は家内用に購入しました。
サイズは展示会で試し履きして確認済み。

しゃがんだ姿勢なども多いですが、履き心地がよくてつま先、屈曲部も傷むこと無くコストパフォーマンスが高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする