ヒナカ(旧:日中製作所)
アルミじゅうたん押え用コーナーカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
アンバー
シルバー
ブラック艶消し
ホワイト
木目ナチュラル
木目ミディアム
適合
D334用
D301用
D310用
D311用
D324用
D334用
D335用
D336用
D337用
D344用
D345用
規格
入隅
入隅
出隅
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62926327
品番
D314B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
じゅうたん押さえ用のコーナーカバーです。
適合
D334用
色
ホワイト
規格
入隅
材質
金具:アルミ
穴径(Φmm)
4.5皿穴
ビスピッチ(mm)
-