曜日別特売
D317B アルミじゅうたん押え用コーナーカバー ヒナカ(旧:日中製作所) 62926388

D317B アルミじゅうたん押え用コーナーカバー ヒナカ(旧:日中製作所) 62926388
D317B アルミじゅうたん押え用コーナーカバー ヒナカ(旧:日中製作所) 62926388

アルミじゅうたん押え用コーナーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色木目ミディアム
適合D337用
規格入隅
内容量1本注文コード62926388品番D317B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

じゅうたん押さえ用のコーナーカバーです。

適合
D337用
色
木目ミディアム
規格
入隅
材質
金具:アルミ
穴径(Φmm)
4.5皿穴
ビスピッチ(mm)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする