溶接ワイヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード62926737 品番MG-56 1.2
参考基準価格(税別)¥12,825 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

優れたワイヤ送給性と溶接作業性。ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。また、アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。
溶接金属の優れた機械的性質。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。
溶接能率の向上、溶接欠陥の防止。400〜550MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。また、耐割れ性にも優れます。

用途鉄骨等の下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接 成分化学成分(mass%)/C:0.05、Si:0.58、Mn:1.52、P:0.010、S:0.005、Ti+Zr:0.05、Mo:0.14 適合(鋼種)400MPa級 490MPa級 520MPa級 550MPa級炭素鋼 規格JIS Z 3312 YGW18 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)25 引張強度(MPa)610 耐圧力(MPa)530 電流範囲(A)下向:200〜350、横向:200〜320、水平すみ肉:200〜350 吸収エネルギー(J)180(0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類炭酸ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする