タイヤレバー トラック用

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62926833 品番ME-211A
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大型タイヤ交換の必需品

用途タイヤ交換用 材質CRV 全長(mm)947 質量(kg)2.15
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62926833
2022-04-29
用途:
超扁平タイヤ交換用
有限会社 日下公三郎商店 様

超扁平タイヤ交換用に 長い丈夫なレバーが欲しくて購入。
普通車用ですと 高額なので モノタロウブランドの製品を購入
レバーが折れる心配がなく 交換出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
62926833
2021-09-07
用途:
2tダンプのタイヤ手組

2tダンプのタイヤ手組で使用しました。
使い方がわからず最初は四苦八苦しましたが、私はYouTubeなどで使用している方がいたのでそれを参考にしました。
モノタロウさん、使い方などの動画などがあると助かりますね!

使用した感じは、強度もあり曲がることはありませんでした。
他社製品より安いですしオススメです。

4人が参考にしています
対象商品:
62926833
2021-05-02
用途:
タイヤ交換に使用
サービス業

トラックのタイヤ組み換えに使用してます。長さも丁度良く先端部分も角度が絶妙なので楽に交換出来ます。

3人が参考にしています
対象商品:
62926833
2021-03-08
用途:
タイヤ交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方も書かれてますが長さの種類を増やしていただけるともっと欲しいですね!7〜8本買いましたが(笑)
両サイドは同じ造りで肢の部分で10〜30cm長いの短いのが欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
62926833
2020-03-10
用途:
ショベルのタイヤ交換
多田テック 様

今回は17.5-25のかなり大きなタイヤの交換に使用しました。タイヤ屋に頼むと1本3万円かかります。このレバーは価格が安く作りもよく使いやすかったです。

6人が参考にしています
対象商品:
62926833
2020-02-23
用途:
タイヤのホイール組外し
合同会社柳運送 様 (運輸・通信業)

大型タイヤの組外しに充分に使えました。安く購入できてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
62926833
2020-12-15
用途:
タイヤの組替え
黒川農機サービス 様

某メーカーなどの物も使用していますが、遜色なく使用出来ます。長さの選択が可能だといいですね。

対象商品:
62926833
2019-09-18
用途:
タイヤ交換作業(リフト含む)
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応にて、早く商品が届きました。
届いたレバーは、外見は意外と細めで不安でした。
作業して、全く支障なく使用出来ました。
価格からして、お買い得な商品です。
大変満足しています。

次回も、宜しく御願い致します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする