M50-150 ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウ 62927208 M50-150 ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウ 62927208 M50-150 ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウ 62927208 M50-150 ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウ 62927208

ハンディークランプ 伸縮式

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62927208 品番M50-150
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)50〜150 全長(mm)180 材質(本体)ナイロン+ガラス繊維 材質ナイロン+ガラス繊維 奥行D(mm)110 高さH(mm)23 質量(g)220 用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-12
用途:
木工作業
建設業・工事業

似たような形状・機能の伸縮式ロックハンドクランプの中では最も安価な商品だとおもいますが、使用感や部材の強度面では全く問題なく、しっかりと保持・固定できます。アームの伸縮機能により最大15cm強の厚みの物まで掴むことができ、先端部の可動パッドと合わせ、両方の腕が独立して伸縮し保持角度が自由に変えられるので、固定箇所の周辺に制限がある場合など大変便利です。可動パッドも若干軟らかめですがその分固定材を傷つけにくくなっています。

ただし伸縮部分の角度設計上、アームを伸ばしてもフトコロ寸法はあまり変わらず、同時に薄い物は掴めなくなるので、商品説明にあるような「奥の方で固定したい」場合には姉妹品の伸縮機能がないハンディークランプ【M75】の方が適しています。

また伸縮部の固さにかなり個体差があり、特に収縮時の腕の動きが渋い“ハズレ品”の場合は伸縮動作を繰り返すうちに中心のカシメ部が少しずつ緩んでくるので、時々点検も兼ねて締め直す必要があります(トルクスレンチ【T20】使用)。

品質のばらつきなど多少気になるところもありますが、価格に比して高機能で、見た目もパッドと金属部分を除き黒一色の成形で悪くなく、おすすめできる商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
62927208
2023-01-31
用途:
ベンチバイス固定台の固定

持ち運び用の自作のベンチバイス固定台があるが、重量物を挟むと台が浮くので、机等に固定台ごと固定するのに購入。思った以上に使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
62927208
2023-01-05
用途:
木材の固定
教育・研究機関

色々な会社から同じような商品が売っていますが、確実に手に入り信用もあるとふんで購入。まだ、耐久性がわかりませんが非常に便利に使っています。

対象商品:
62927208
2022-02-28
用途:
ボール盤への部材の固定

バイスグリップのように、ガッチリ締め上げるように使うことはできませんが、軽く固定するには便利です。特に外す時ワンタッチで全く力を入れず外せるのが良いです。もう少しだけ強く挟めればよいのですが、そういう場合はバイスグリップ(ロッキングプライヤー)や普通のF型クランプをお勧めします。

対象商品:
62927208
2022-05-05
用途:
追加購入で4個になりました

以前買ったのが2個でした。コンパクトなわりに対応範囲が広く使いやすいので、あと2個買い足しました。

対象商品:
62927208
2022-01-29
用途:
木工作業や鉄鋼作業に

バイスでは保持しきれない物のクランプに非常に役立つ。4点購入し木材カットに使用しています。開口幅も広く多用途に使える。不足が有れば再購入予定。

対象商品:
62927208
2021-12-14
用途:
木工作業
製造業

これ一つで色んな材厚に対応できるのでとても便利です。さっと止められるのがいいですね。ただ気になるのが開口部の幅を変えるのにひっかかって動かない時があります。個体差かもしれませんがそこを除けば満足できる商品です。

対象商品:
62927208
2021-08-22
用途:
DIYの木工 固定 接着
医療・福祉・介護関連業

アームの伸張はスムーズで望む位置に調整しやすい。それでいて十分な剛性もある。またクランプ位置がノッチ式でなく無段階であるため思った通りの締め付け力に微妙な調整が可能。先端は硬質ゴム様の適度な摩擦があり把持物が滑らない。かといって柔らかすぎて把持力を損なうということもない。アイデアだけでなく実際の使用感の調整が素晴らしい。
 まだ数日しか使用していないので、この性能が長期維持されれば完璧。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする