飛沫防止用 卓上パーテーション メディアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード62927586 品番44342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS、OPP、ポンジ ベージュ 高さ(mm)625 幅(mm)375 脚の種類固定脚 奥行(mm)96 アズワン品番64-8879-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする