SR-PW187-W 可変圧力IHジャー炊飯器 Panasonic(パナソニック) 62927682

 

SR-PW187-W 可変圧力IHジャー炊飯器 Panasonic(パナソニック) 62927682 SR-PW187-W 可変圧力IHジャー炊飯器 Panasonic(パナソニック) 62927682

可変圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62927682 品番SR-PW187-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

追い炊き時に釜内を高温化する「加圧追い炊き」を新搭載!さらに「甘くてもちもちした銀シャリ」を実現
ざる上げなしで蒸しおこわのような食感が楽しめる「おこわ」専用コース搭載
お手入れ機能が進化。加減圧を加えた高温洗浄でにおい低減効果が向上

仕様
【内釜】
ダイヤモンド竃(かまど)釜、底面ディンプル、ダイヤモンドハードコート、外面/100μm、厚さ/2.4mm
【炊飯時間】
[エコ炊飯]42分、[エコ炊飯 浸し米炊飯]34〜39分(無洗米は30〜40分)、[銀シャリ]ふつう/48分、ふつう 浸し米炊飯/36〜42分、かため/43分、やわらか/54分、もちもち/51分、少量/47分、[高速炊飯]24〜34分
機能
【炊飯】
可変圧力(圧力コントロール)、高速交互対流、加圧追い炊き、ふた加熱板、インバーター
【美味しさ】
[炊き分け]銀シャリ炊き分け/銀シャリ5種類(銀シャリ、少量、かため、やわらか、もちもち)
[メニュー数]12メニュー(白米・無洗米・玄米・発芽/分づき米・雑穀米・炊き込み専用・炊きおこわ・すし/カレー・おかゆ・玄米がゆ・発芽/分づきがゆ・雑穀米がゆ)
[白米]エコ炊飯、高速炊飯、炊込み、すし・カレー、おこげ、おかゆ、おこわ
[玄米]ごはん、もちもちごはん、おかゆ
[雑穀米]ごはん、おかゆ
[発芽・分づき]ごはん、おかゆ
浸し米炊飯、うまみ循環タンク、新酵素活性浸水
【保温・再加熱】
エコナビ保温、いきいき保温、保温経過時間表示、あつあつ再加熱
【清潔】
ワンタッチふた加熱版、フラット天面パネル、ステンレスクリアフレーム、お手入れ(クリーニング)機能(パワフル&時短)、ふた加熱板丸洗い
【使いやすさ】
液晶(オレンジ)、予約タイマー(2メモリー)、電気代目安表示、炊飯残時間表示、天面開閉ボタン、静音化設計
炊飯容量1.8L(1合〜1升) ホワイト 付属品しゃもじ、しゃもじホルダー、計量カップ 質量(kg)7.8 消費電力(W)(炊飯時)約1400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×365×267(ふたを開けた時の高さ:520) 加熱方式6段全面IH 消費電力量(Wh)(炊飯時)229/回、(保温時)18.6/h、(タイマー予約時)0.85/h、(待機時)0.79/h 年間消費電力量(kWh/年)127 省エネ基準達成率(%)111(2008年)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする