アルファ・ローヤル
アルファ・ローヤルの 厨房機器・設備・調理機械
アルファ・ローヤルの 下調理機器類
アルファ・ローヤルの 切さい機
ローヤル 高速フードカッター SRV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62927945
品番
*標準19mm仕様
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
小型なので省スペースに設置可能。
上から入れるだけの簡単操作。
連続式なので続けて材料を投入できます。
包丁で角切りしたような形で出るのではなく、大きさはある程度揃いますが、形は様々です。
用途
お好み焼き用のキャベツ/ハンバーグ・メンチカツ用の玉ねぎ(みじん切り)/コロッケ用の玉ねぎ(みじん切り)
付属品
工具2点付(刃軸固定棒・レンチ)
質量(kg)
9.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×275×460
電動機(W)
90(単相モートル)
ドラム径(mm)
160Φ
供給口
105×135mm
処理能力(kg/h)
250/1(お好み焼き用キャベツ)・250/1(ハンバーグ、ミンチカツ、コロッケの玉ねぎ)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200