アルファ・ローヤル
アルファ・ローヤルの 厨房機器・設備・調理機械
アルファ・ローヤルの 下調理機器類
アルファ・ローヤルの 切さい機
ローヤル ミートチョッパー卓上型 12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62928453
品番
12RF-A
参考基準価格(税別)
¥327,500
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
防水型押釦スイッチ付き
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
用途
ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品
押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
寸法(mm)
上皿:220×365×深さ45(高級アルミ合金磨きアルマイト仕上げ)
質量(kg)
24
本体
高級錫メッキ仕上げ 着脱自由
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×500×335
電動機(W)
250・単相(100V)
処理能力(kg/h)
80/1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200