Bluetooth折りたたみ式キーボード英語配列スタンドタッチパッド付63キー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62930797 品番OWL-BTKB6301TP-BKGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

BT接続のワイヤレス折りたたみ式キーボードです。接続機器側とのペアリング(接続)が簡単です。 折りたためてコンパクト、薄型18mmで217gの軽量ボディです。バッグや机の中にしまっておけばいつでもどこでもお使いいただけます。

付属品USB Type-A to microUSB ケーブル、取扱説明書 兼 保証書 材質ABS、PC、アルミ、POM、シリコン ブラック 本体質量(g)約217 対応OSiOS11以降、Windows8.1以降、Android6.0以降 接続方式無線 対応機種iPhone、iPad 各種、Windows タブレット各種、Android タブレットスマートフォン各種 連続使用時間(時間)約30 キー配列英語63キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約159×91×18、使用時:約278×91×13 保証期間1年 充電時間(時間)約2 内蔵電池リチウムポリマー電池 キーピッチ(mm)約17 インターフェイスmicroUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 耐久回数約300万回 連続待受時間約100日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする