曜日別特売

Bluetooth折りたたみ式キーボード英語配列スタンドタッチパッド付63キー

Bluetooth折りたたみ式キーボード英語配列スタンドタッチパッド付63キー - OWLTECH(オウルテック)

BT接続のワイヤレス折りたたみ式キーボードです。接続機器側とのペアリング(接続)が簡単です。 折りたためてコンパクト、薄型18mmで217gの軽量ボディです。バッグや机の中にしまっておけばいつでもどこでもお使いいただけます。

付属品
USB Type-A to microUSB ケーブル、取扱説明書 兼 保証書
材質
ABS、PC、アルミ、POM、シリコン
色
ブラック
本体質量(g)
約217
対応OS
iOS11以降、Windows8.1以降、Android6.0以降
接続方式
無線
対応機種
iPhone、iPad 各種、Windows タブレット各種、Android タブレットスマートフォン各種
連続使用時間(時間)
約30
キー配列
英語63キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時:約159×91×18、使用時:約278×91×13
保証期間
1年
充電時間(時間)
約2
内蔵電池
リチウムポリマー電池
キーピッチ(mm)
約17
インターフェイス
microUSB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
Bluetooth
耐久回数
約300万回
連続待受時間
約100日
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62930797OWL-BTKB6301TP-BKGY
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62930797OWL-BTKB6301TP-BKGY44890057400-SKB074OWL-BTKB6301TP-BKGY キーボード サンワダイレクト 44890057キーボードサンワダイレクト1個
¥9,598
税込¥10,558
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする