ATH-CKR70TW BK ワイヤレスイヤホン audio-technica 62931339 ATH-CKR70TW BK ワイヤレスイヤホン audio-technica 62931339 ATH-CKR70TW BK ワイヤレスイヤホン audio-technica 62931339 ATH-CKR70TW BK ワイヤレスイヤホン audio-technica 62931339

ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62931339 品番ATH-CKR70TW BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オーディオテクニカの音響テクノロジーを積み重ね、音に没入できる
時間を創り出す完全ワイヤレスモデル。
長年培ってきた音づくりのノウハウを小さな筐体に集結させました。
耳に着けた瞬間から始まる、高音質へのアプローチ。
高い遮音性と音を深く味わうためのノイズキャンセリングが生み出す、
音に集中するための空間。
その中で体験する音は、これまでにない豊かな音場です。
アーティストが伝えたい楽曲の世界観までも再現する徹底した音への
こだわりが、毎日聴く音楽に発見を与えてくれます。

接続方式Bluetooth イヤホン形状インナーイヤー型 ブラック 通信方式Ver5.0 型式ヘッドホン:ダイナミック型、マイクロホン:MEMS型 ドライバー径(Φmm)ヘッドホン:5.8 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン:100 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20〜25000 インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16 指向性全指向性 感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性100〜10000Hz 通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402〜2.480) 変調方式FHSS 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP 対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBC 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 伝送帯域(Hz)20〜20000 電源(V)イヤホン:DC3.7/リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7/リチウムイオン電池(内蔵式) 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 連続使用可能時間音楽再生時:最大約7時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時) 質量(g)イヤホン:約5.0(L側)、約5.0(R側)、充電ケース:約43 防滴構造IPX4(イヤホンのみ) 使用温度範囲(℃)5〜40 付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) アズワン品番64-9347-90
注意
※IPX4 相当とは、あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないものです。
お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。完全防水ではありません。
※初回使用時はペアリングが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする