GIACOMINI
GIACOMINIの バルブ
GIACOMINIの ボールバルブ
DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
62933265
品番
R701FZY005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。
フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。
バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
冷・温水の設備配管用。
トラスコ品番
207-1822
全長(mm)
78.7
材質/仕上
黄銅
高さ(mm)
47.6
質量(g)
607
使用温度範囲(℃)
5〜110
最高許容圧力(MPa)
3.2
ハンドル長D(mm)
73
商品豆知識
配管工事を支える補助部材