導電性工具トレー付き作業チェア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード62933353 品番1031853000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

導電性のある作業用チェアで静電気の被害を防止します。
工具やパーツを収納できるトレー付きで座りながらの作業に便利です。
低床での作業に向いています。
2個のキャスターにはブレーキが付いているので安心です。

キャスターあり 座高(mm)370〜500 ブラック トラスコ品番207-0848 セット内容工具トレー(2個) 材質/仕上脚部:スチール、ベース:樹脂 質量(kg)7.88 座幅(mm)360 座奥行(mm)360 アズワン品番64-8330-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする