Global
Globalの 椅子
Globalの ラウンドチェア
立ち作業イス(座面角度調整)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
62933396
品番
30100300000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
座面の角度を作業姿勢に合わせて最適な位置に調整できます。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタン製で汚れのふき取りも簡単に行えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
座面高さ(mm)
600〜860
座面寸法(幅×奥行)(mm)
360×250
トラスコ品番
207-0859
幅(mm)
440
材質/仕上
座部:ポリウレタン
質量(kg)
7.03
色
ブラック
張地
ポリウレタン
座幅(mm)
360
座高(mm)
600〜860
座奥行(mm)
250
アズワン品番
64-8363-99