精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62933764 品番ES5140-CR-BG-IT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

静電気帯電防止(ESD)仕様です。
刃部硬度は63HRCです。
刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。

トラスコ品番206-9655 全長(mm)120 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)82 刃形セミフラッシュ刃 切断能力(Φmm) 軟線0.2〜1.2 切断能力(Φmm) 硬線0.03〜0.6 刃先(mm)10.0 アズワン品番64-8506-61 切断能力(Φmm)中硬線0.1〜1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする