ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
スライドラック用 上部ガイドローラー 19平
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62933914
品番
TKG-0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様
●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリング
タイプ
平
軸
鉄
取付ねじ
M3
サイズ(mm)
19
自重(g)
16.5
注意
※枠のメッキは三価クロメート処理です。