リス
リスの コンテナー
リスの コンテナ用オプション
リスの フタ
モジュールコンテナー タイプA用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(45個)
注文コード
62934578
品番
HC-44・64 フタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
適合
HC-44・64用
色
クリアー
材質
PP
寸法(mm)
625×443×35
タイプ
B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません