※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

800HPS14M2380 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M バンドー化学 62934716 800HPS14M2380 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M バンドー化学 62934716 800HPS14M2380 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M バンドー化学 62934716

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62934716 品番 800HPS14M2380
参考基準価格(税別)¥142,860 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4〜1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

ベルト幅(mm)80 ベルトピッチ周長(mm)2380 用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 構造背ゴム/心線/歯布(2層) RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形HP-S14M
注意
※STS従来の標準プーリが使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする