KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)の ワイヤーストリッパー
精密ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
62935469
品番
1219-14
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。
トラスコ品番
195-6542
適合機種
1212-14
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
59
アズワン品番
64-8333-01
適合電線範囲 AWG(#)
16、18、20、22、24、26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表