MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
KJ旗丁番127ミリ マットブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62935898
品番
S-515 12U
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
つや消しの黒色です。
用途
開き扉に。
トラスコ品番
195-3117
セット内容
皿タッピングネジ4×25
幅(mm)
100
全長(mm)
127
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール
質量(g)
350
寸法D2(mm)
18
板厚(mm)
3
アズワン品番
64-8671-59
ねじ穴数
10