FT-RM-M7 ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7 ユニファイン 62935935

FT-RM-M7 ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7 ユニファイン 62935935
FT-RM-M7 ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7 ユニファイン 62935935
FT-RM-M7 ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7 ユニファイン 62935935

ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード62935935品番FT-RM-M7
参考基準価格(税別)¥13,455販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小さい!軽い!思い立ったらいつでも撮影できる。
カメラが車に接続されている場合、車が発進するとカメラも自動的に始動。
胴体検知機能によりシーンの変化や静止状態に応じて自動的に録画および停止します。
高度耐衝撃性があり悪環境でも使用可能です。
電源接続できない場所でも最大9時間の連続録画が可能です。
別途取付マウントを用意いただくことでヘルメットへの装着も可能です。

仕様IPS高解像度240×240カラー画面質量(g)70電源入力DC5V/1A~2A液晶サイズ1.3インチ電池リチウムバッテリー2200mAhバッテリー容量(Ah)2.2寸法(縦×横×高さ)(mm)100×38×19外部接続USB-Type-C耐衝撃2m落下試験実施済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする