THK
THKの グリース用注入器
THKの グリースガン
グリースガンユニット用ノズル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62937054
品番
MG70-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
205-9080
全長(mm)
25
材質/仕上
炭素鋼
質量(g)
50
ねじ(mm)
M5×0.5
危険物の類別
非危険物
径(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62937054
MG70-P
39249271
ノズルP形
グリースガンユニット用オプションノズル
THK
1個
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました