※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34428312 X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ TYROLIT 62937343 34428312 X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ TYROLIT 62937343

X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 62937343 品番 34428312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。

用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 トラスコ品番195-4391 粒度60 材質/仕上ジルコニア砥材 質量(g)111 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 羽根枚数81 外径(mm)125 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)22.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする