山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 本棚・ラック
伸縮ペットケージ上ラック タワー用 オプションパーツ ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62938096
品番
2850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
別売の「伸縮ペットケージ上ラック タワー」のサイドフレームに掛けて、ご使用いただけます。
材質
スチール(粉体塗装)
色
BK
質量(g)
約800
耐荷重(kg)
約3
適合サイズ
別売「伸縮ペットケージ上ラック タワー」専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×0.8×35