山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 串・ハケ
山崎実業の ハケ
tower タワー フタ付き油引き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62938157
品番
4354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
フタ付きの油ひき。少量の油でまんべんなく塗ることができる。卓上で使いやすい立て置き。
蓋付きでホコリを防ぎ衛生的。たこ焼き器のプレートにも塗りやすい形状。
本体とブラシを分解して洗浄可能。
材質
本体 : ポリプロピレン ブラシ : シリコーン 蓋 : アクリル樹脂
色
WH
質量(g)
約38
耐熱温度(℃)
本体 :150 ブラシ : 240 蓋 : 110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約2.5×2.5×12