43.5cmアルミ羽 工業扇風機 床置きタイプ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62938340 品番KG-468
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,899
販売価格(税別)
8,090

換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。

シルバー ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)60/65 機能首振り 風量調整3段階切替
関連資料:(4.74MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
倉庫内使用
エイワン物流株式会社 様 (運輸・通信業)

風量も強く、フォークリフトで脚を引っかけずに活用出来ています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする