ナカバヤシ
ナカバヤシの カーアクセサリー
ナカバヤシの ベビー用品/チャイルドシート
【R129】カイナロングR129
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62938385
品番
94538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
最新基準適合の360度回転モデル。新生児〜7歳頃まで、1台でOK。
仕様
適合基準:UN R129/03
適合
新生児〜7歳頃
色
ブラック
取付方式
ISOFIX/3点式シートベルトによる固定
身長(cm)
40〜125
本体質量(kg)
13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×518×613
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません