プーリー1294

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62938454 品番PULLEY-1294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ボールベアリング入りで、静音、高荷重設計です。

用途ワイヤを使用した滑車として。(Φ10までのワイヤ径に対応) トラスコ品番195-1099 幅(mm)24 材質/仕上スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付 質量(g)260 基本使用荷重(t)0.080 使用ロープ径(mm)最大10 溝径(Φmm)80 外径(mm)94.5 アズワン品番64-8652-76 内径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする